Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. S grey-heather


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. S grey-heather
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. S grey-heather
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. S grey-heather
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. S grey-heather
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. S grey-heather
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. S grey-heather
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911 Gr. S grey-heather
Artikel-Nr.:
     5417B-p366465
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223681451
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Herren-Unterhemd
James & Nicholson Figurbetontes Rundhals-T-Shirt Herren Slim Fit JN911

Ausführung:
  • Einlaufvorbehandelter Single Jersey
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Körpernaher Schnitt mit Seitennähten
  • Halsbündchen aus 1:1 Feinripp, Necktape
  • JN971: Taillierter Schnitt

Material:
100% Baumwolle, 160 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
grau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
grehe
Qualität:
160 g/m²
Naht:
Körpernaher Schnitt mit Seitennähten
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbwerte CMYK:
C:0/M:0/Y:0/K:33
Artikel:
JN911
Farbewerte Pantone:
422C
Beschreibung:
"Einlaufvorbehandelter Single Jersey Körpernaher Schnitt mit Seitennähten Halsbündchen aus 1:1 Feinripp, Necktape JN971: Taillierter Schnitt "
Features:
"Slimfit Baumwolle Kurzarm Rundhals"
Zusatz:
Slimfit Baumwolle Kurzarm Rundhals&q
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
T-Shirt
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
grey-heather
Größe:
S
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herrenunterhemd, herren-t-shirts grau s, herren unterhemd, herrenunterhemd grau, James, &, Nicholson, Figurbetontes, Rundhals-T-Shirt, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.