| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p365830 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223141047 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Arbeitsjacke JN821Ausführung:- Professionelle Jacke mit hochwertiger Ausstattung
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Stehkragen innen mit weichem Fleece
- Schulterbereich mit Cordura verstärkt
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
- Innenliegende wärmende Armbündchen
- Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Besätze: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 3 | Multicolor (ja/nein): | 1 | Features: | "CORDURA® Baumwolle / Synthetik Jacke Brusttasche mehrfarbig Mischgewebe Professionell Reflex Stehkragen" | Pflegetext chem. Reinigen: | Reinigen mit Perchlorethylen | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | blau | Pflegetext el. Trocknung: | Trommeltrocknen niedrige Tem | Pflegetext Bügeln: | Mäßig heiß bügeln | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 60°C | Artikel: | JN821 | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Saison: | Sommer | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | royal/navy | Größe: | M | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,38* | € 73,25* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,85* | € 79,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|