Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL aqua
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL aqua
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL aqua
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL aqua
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL aqua
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL aqua
Artikel-Nr.:
     5417B-p358417
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223141917
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
James & Nicholson Softshell Jacke JN135 

Ausführung:
  • 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran
  • Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht
  • (5.000 mm Wassersäule)
  • Nähte nicht versiegelt
  • Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Weitere Informationen:
Qualität:
330 g/m²
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN135
Beschreibung:
"3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) Nähte nicht versiegelt Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Kordelzug mit Stoppern a
Zusatz:
Jacke Softshell Polyester/Polyamid F
Farbwerte CMYK:
C:85/M:24/Y:0/K:0
Farbewerte Pantone:
2925C
Features:
"Jacke Softshell Polyester/Polyamid Funktion Fleecefutter Reißverschluss Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend Brusttasche"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Farbkürzel:
aq
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Gewicht:
330 g/m²
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Farbe:
aqua
Größe:
XL
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke xl marine, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, James, &, Nicholson, Softshell, Jacke, Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,22*
€ 62,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,29*
€ 68,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.