Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 2XL kiwi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 2XL kiwi
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 2XL kiwi
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 2XL kiwi
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 2XL kiwi
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 2XL kiwi
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 2XL kiwi
Artikel-Nr.:
     5417B-p336444
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0123040008
EAN/GTIN:
     4045981075520
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Hemd 1/1 Arm Performance #123

Ausführung:
  • Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
  • Gewicht: 120 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht
  • Passform: Comfort Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
  • Größen: XS - 6XL
Besonders strapazierfähiges langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
60°C
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Model:
123
Internetfarbe:
grün
Herkunftsland:
BD
Waschtemperatur:
60 °C
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
40
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Form:
lang
Gewicht:
120 g/m²
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Farbe:
kiwi
Größe:
2XL
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd xxl langarm, arbeits hemd, arbeitshemden langarm, Hakro, Hemd, 1/1, Arm, Performance, #123
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,65*
€ 26,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,09*
€ 26,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 27,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 29,65*
5 Tage
73
€ 5,90*
ab € 22,44*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0123028008
ab € 19,02*
Ähnlich
Hakro
0123028009
ab € 20,97*
Ähnlich
Hakro
0123028010
ab € 21,02*
Ähnlich
Hakro
0123028011
ab € 22,96*
Ähnlich
Hakro
0123028012
ab € 22,99*
Ähnlich
Hakro
0123028006
ab € 19,14*
Ähnlich
Hakro
0123028005
ab € 19,04*
Ähnlich
Hakro
0123028004
ab € 19,11*
Ähnlich
Hakro
0123028007
ab € 19,00*
Ähnlich
Hakro
0123028003
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
123034006
ab € 19,12*
Ähnlich
Hakro
123034005
ab € 19,12*
Ähnlich
Hakro
123034004
ab € 19,08*
Ähnlich
Hakro
123034007
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
123034003
ab € 19,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.