Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. L weiß
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. L weiß
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. L weiß
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. L weiß
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. L weiß
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. L weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p336392
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0123001006
EAN/GTIN:
     4045981075001
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Hemd 1/1 Arm Performance #123

Ausführung:
  • Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
  • Gewicht: 120 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht
  • Passform: Comfort Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
  • Größen: XS - 6XL
Besonders strapazierfähiges langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
60°C
Model:
123
Internetfarbe:
weiß
Herkunftsland:
BD
Waschtemperatur:
60 °C
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
01
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Form:
lang
Gewicht:
120 g/m²
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Farbe:
weiß
Größe:
L
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, Hakro, Hemd, 1/1, Arm, Performance, #123
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,71*
€ 26,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 26,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,27*
€ 27,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 27,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0123028008
ab € 19,07*
Ähnlich
Hakro
0123028009
ab € 21,04*
Ähnlich
Hakro
0123028010
ab € 21,09*
Ähnlich
Hakro
0123028011
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0123028012
ab € 23,18*
Ähnlich
Hakro
0123028006
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
0123028005
ab € 19,08*
Ähnlich
Hakro
0123028004
ab € 19,06*
Ähnlich
Hakro
0123028007
ab € 19,08*
Ähnlich
Hakro
0123028003
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
123034006
ab € 19,09*
Ähnlich
Hakro
123034005
ab € 19,19*
Ähnlich
Hakro
123034004
ab € 19,07*
Ähnlich
Hakro
123034007
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
123034003
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.