Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. M weiß
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. M weiß
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. M weiß
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. M weiß
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. M weiß
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. M weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p336391
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0123001005
EAN/GTIN:
     4045981074998
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Hemd 1/1 Arm Performance #123

Ausführung:
  • Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
  • Gewicht: 120 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht
  • Passform: Comfort Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
  • Größen: XS - 6XL
Besonders strapazierfähiges langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
60°C
Model:
123
Internetfarbe:
weiß
Herkunftsland:
BD
Waschtemperatur:
60 °C
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
01
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Form:
lang
Gewicht:
120 g/m²
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Farbe:
weiß
Größe:
M
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, Hakro, Hemd, 1/1, Arm, Performance, #123
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,69*
€ 26,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,31*
€ 27,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 27,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,24*
€ 29,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0123028008
ab € 19,07*
Ähnlich
Hakro
0123028009
ab € 21,09*
Ähnlich
Hakro
0123028010
ab € 21,06*
Ähnlich
Hakro
0123028011
ab € 23,20*
Ähnlich
Hakro
0123028012
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0123028006
ab € 19,11*
Ähnlich
Hakro
0123028005
ab € 19,20*
Ähnlich
Hakro
0123028004
ab € 19,15*
Ähnlich
Hakro
0123028007
ab € 19,19*
Ähnlich
Hakro
0123028003
ab € 19,17*
Ähnlich
Hakro
123034006
ab € 19,18*
Ähnlich
Hakro
123034005
ab € 19,05*
Ähnlich
Hakro
123034004
ab € 19,20*
Ähnlich
Hakro
123034007
ab € 19,05*
Ähnlich
Hakro
123034003
ab € 19,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.