Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 5,510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 5,510 mm
Bosch 5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 5,510 mm
Bosch 5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 5,510 mm
Bosch 5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 5,510 mm
Bosch 5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 5,510 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p332651
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587170
EAN/GTIN:
     3165140599863
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bosch 5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 5,510 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fliesen
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
10 mm
Min. Bohrbereich:
5,5 mm
Anzahl der Teile:
5
Spezifikation:
5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 17,82*
€ 22,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,76*
€ 22,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,79*
€ 22,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,08*
€ 23,08*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,74*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019B6901
ab € 63,33*
Sonstiges
Bosch
06019B690K
ab € 114,43*
Sonstiges
Bosch
06019B690E
ab € 75,78*
Sonstiges
Bosch
06019B690G
ab € 132,31*
Sonstiges
Bosch
06019B690H
ab € 109,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.