Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p331387
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692024196
EAN/GTIN:
     4043692024196
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
36
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Alu-Tec
Hersteller-Nr.:
31000
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, ALU-TEC, 360, S1, ESD
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,31*
€ 72,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,78*
€ 73,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,24*
€ 73,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,38*
€ 76,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,51*
€ 79,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,92*
€ 85,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,62*
€ 78,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,38*
€ 71,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,37*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
ab € 10,53*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.