| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p326232 Herst.-Nr.: 4317784783972 EAN/GTIN: 4317784783972 |
| |
|
| | |
| Fortis Sicherheitshalbschuh Asgard S1 SRC
Ausführung: - EN-ISO 20345:2007, S1 SRC
- Material: Veloursleder
- Schutzkappe: Kunststoff
- Futter: Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter
- Sohle: PUR, abriebfest, rutschhemmend
- anatomisch geformte Einlegesohle
- Weite: 11
Sicherheitsschuhe S1 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Weite: | 11 | Material: | Leder | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Kunststoff | Internetfarbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | nein | Hersteller: | Fortis | Farbe: | blau | Sicherheitsklasse: | S1 | Größe: | 43 | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, halbschuhe, arbeitsschuhe 43, »Asgard«,, SRC,, Sicherheitshalbschuh, S1, Halbschuh, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,74* | € 49,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,20* | € 49,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 38,43* | € 49,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,64* | € 49,69* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 41,22* | € 52,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|