Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Latzhose Galaxy 3810-254-120 Gr. 48 grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Latzhose Galaxy 3810-254-120 Gr. 48 grün/schwarz
ENGEL Latzhose Galaxy 3810-254-120 Gr. 48 grün/schwarz
ENGEL Latzhose Galaxy 3810-254-120 Gr. 48 grün/schwarz
ENGEL Latzhose Galaxy 3810-254-120 Gr. 48 grün/schwarz
ENGEL Latzhose Galaxy 3810-254-120 Gr. 48 grün/schwarz
ENGEL Latzhose Galaxy 3810-254-120 Gr. 48 grün/schwarz
ENGEL Latzhose Galaxy 3810-254-120 Gr. 48 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p3089141
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3810-254-120-48
EAN/GTIN:
     5702820415853
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose
ENGEL Latzhose Galaxy 3810-254

Ausführung:
  • ergonomisch geformte Knie
  • elastischer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Träger
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Dokumententasche auf der Latzinnenseite
  • zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen
  • Knie und Hosensaum mit CORDURA verstärkt
  • Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche
  • Schlaufe mit D-Ring
  • für Industriewäsche geeignet
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m²

Pflegehinweis:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
120
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
ENGEL
Größe:
48
Farbe:
grün/schwarz
Gewicht:
290 g/m²
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 48, ENGEL, Latzhose, Galaxy, 3810-254-120, Gr., 48
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,59*
€ 85,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,67*
€ 91,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,10*
€ 104,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3810-254-120-102
ab € 66,55*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-106
ab € 66,08*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-110
ab € 66,31*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-114
ab € 66,20*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-22
ab € 66,27*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-23
ab € 66,55*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-24
ab € 66,22*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-25
ab € 65,91*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-26
ab € 66,22*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-27
ab € 65,93*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-28
ab € 66,43*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-42
ab € 66,48*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-44
ab € 65,98*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-46
ab € 65,99*
Ähnlich
Engel
3810-254-120-50
ab € 66,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.