Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p260692
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608638700
EAN/GTIN:
     3165140264488
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 100er-Pack
Weitere Informationen:
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Aufnahme:
T-Schaft
Hersteller:
Bosch
Zähnegeschliffen:
Nein
Gesamtlänge:
100
Gewellt:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Rohre, Profile: geschlossen [mm]:
<30
Bleche [mm]:
1,5-10
Riff:
nein
Progressiv:
ja
Aluminium [mm]:
<30
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zähnegefräst:
ja
Wellengeschliffen:
nein
Räumstellung:
nein
Raspel:
nein
Geschränkt:
nein
Freiwinkel:
nein
Spezifikation:
Progressor for Metal
Typ:
T 123 X
Werkstoff:
HSS
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (1,5-10 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <30 mm)
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Bosch, T, 123, XF, Progressor
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 1,35*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,35*
5 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,45*
€ 118,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 124,23*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 100,73*
€ 128,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,24*
€ 152,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,04*
€ 147,61
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 122,83*
€ 146,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,30*
€ 126,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,95*
€ 124,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 103,05*
€ 122,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 101,78*
€ 121,12
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 100,73*
€ 119,87
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.