Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140264488
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608638700
EAN/GTIN:
     3165140264488
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt Progressor for Metal. Typ: T 123 XF. Werkstoff: HSS. Zahnausführung: geschränkt, gefräst. Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 1,2 - 2,6 mm. Einnockenschaft. Schnell durch dick und dünn. Einsatzbereiche: Für dünne bis starke Bleche von 1,5 bis 10 mm Stärke. Für Rohre, geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 30 mm Stärke. Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
T 123 X
Werkstoff:
HSS
Nettogewicht:
0.610 kg
Bruttogewicht:
0.600 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 123 XF</b> | HSS, geschränkt, gefräst | Dünne bis starke Bleche (1.5-10 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <30 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000263 dm³
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Progressor for Metal
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
1.2-2.6
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (1.5-10 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <30 mm)
Bleche, von [mm]:
1.5
Bleche bis [mm]:
10
Bleche [mm]:
1.5-10
Aluminium [mm]:
<30
Rohre, Profile geschlossen [mm]:
<30
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Stichsägen, Einnockenschaft, Stichsägeblätter für Metall, Stichsägeblätter - Progressor for Metal, Stichsägeblatt T 123 XF
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 1,34*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,34*
5 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,67*
€ 118,17*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 123,60*
10 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 126,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,60*
€ 147,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,53*
€ 126,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,75*
€ 124,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 103,06*
€ 122,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 101,92*
€ 121,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 101,03*
€ 120,23
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.