Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH2, PZ2, T25, 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH2, PZ2, T25, 89 mm
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH2, PZ2, T25, 89 mm
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH2, PZ2, T25, 89 mm
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH2, PZ2, T25, 89 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258961
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001767
EAN/GTIN:
     3165140302920
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
3ER Klingen Set PH2+PZ2+T25 XH 89mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Anzahl der Teile:
3
Hersteller:
Bosch
Länge mm:
89
Spezifikation:
PH2; PZ2; T25; 89 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 3tlg, Bits und Klingen-Sets, Zubehör zum Schrauben, 3tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3tlg. Schrauberbit-Packs
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,41*
€ 7,14*
4 Tage
19
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,44*
€ 7,20*
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,36*
6 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,57*
€ 7,41*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.