Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH1, PH2, PH3, 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH1, PH2, PH3, 152 mm
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH1, PH2, PH3, 152 mm
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH1, PH2, PH3, 152 mm
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH1, PH2, PH3, 152 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258952
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001758
EAN/GTIN:
     3165140302838
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., PH1, PH2, PH3, 152 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Anzahl der Teile:
3
Hersteller:
Bosch
Länge mm:
152
Spezifikation:
PH1; PH2; PH3; 152 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 3tlg, Bits und Klingen-Sets, 3tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3tlg. Schrauberbit-Packs, Zubehör zum Schrauben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 9,09*
6 Tage
46
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 9,20*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 9,21*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,05*
€ 9,21*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.