Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)
Bosch Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)
Bosch Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)
Bosch Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)
Artikel-Nr.:
     5417B-p258694
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002584
EAN/GTIN:
     3165140409896
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Bosch Universalhalter, 1/4 Zoll, 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)
Weitere Informationen:
Gewicht:
29
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge mm:
57
Abtrieb Zoll:
1/4
Spezifikation:
1/4", 57 mm, 11 mm
Länge:
130
Durchmesser:
11
Weitere Suchbegriffe: Zubehör zum Schrauben, Universalhalter, Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft nach
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 7,75*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 5,90*
€ 7,95*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,16*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 6,08*
€ 8,18*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.