Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter, 1/4-Zoll, 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 002 584 Schraubendreherbit-Halter
Bosch 2 607 002 584 Schraubendreherbit-Halter
Bosch 2 607 002 584 Schraubendreherbit-Halter
Artikel-Nr.:
     C4310-2607002584
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002584
EAN/GTIN:
     3165140409896
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Der Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Er besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern, Bohrschraubern und Trockenbaubohrschraubern mit Tiefenanschlag.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Spannbereich:
11 mm
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
false
Abtrieb Zoll:
1/4
Gesamtlänge mm:
57
Durchmesser (D1) mm:
11
Aufnahmeschaft:
1/4"-Außensechskant
Vorteil HL (kurz):
Schlanke Ausführung für einfache Handhabung
Leistungsbeschreibung:
Schlanke Ausführung
(Version) Key RTB:
Die schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art.
Spezifisches RTB1:
Ein Dauermagnet gewährt kraftschlüssigen und sicheren Sitz.
Spezifisches RTB2:
Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Universalhalter | mit Dauermagnet und Sprengring | In Verbindung mit Tiefenanschlag T9 (2 607 002 586) und Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3
SOL Date:
13.02.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,098 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, Bit-Halter, Halter für Bits, Universal-Bithalter, Universalhalter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.