Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter, 1/4-Zoll, 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607002584
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 002 584
EAN/GTIN:
     3165140409896
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Der Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Er besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern, Bohrschraubern und Trockenbaubohrschraubern mit Tiefenanschlag.
Weitere Informationen:
Abtrieb Zoll:
1/4
Gesamtlänge mm:
57
Durchmesser (D1) mm:
11
Aufnahmeschaft:
1/4"-Außensechskant
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, Bit-Halter, Halter für Bits, Universal-Bithalter, Universalhalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 7,90*
Lager 1498
18
5
€ 5,50*
ab € 6,06*
€ 7,98*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,06*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,15*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.