Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 35 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 35 mm breit
Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 35 mm breit
Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 35 mm breit
Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 35 mm breit
Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 35 mm breit
Artikel-Nr.:
     5417B-p258442
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690108
EAN/GTIN:
     3165140426015
Suchbegriffe:
Bosch Zerkleinerer
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Der Flachmeißel ist ein Standardmeißel für diverse Abrissarbeiten in Beton und Mauerwerk. Die flache Schneidekante ermöglicht guten Materialabtrag bei leichteren Arbeiten. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen. Der Flachmeißel ist ein Standardmeißel für diverse Abrissarbeiten in Beton und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Sechskant
Gesamtlänge:
400
Breite:
35
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
35
Spezifikation:
400 x 36 mm
Weitere Suchbegriffe: Hand-Flachmeißel, Maurermeißel, Babynahrungszubereiter, Zerkleinerer, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, bosch kleingeräte+ht zerkleinerer, Bosch, Flachmeißel, 28-mm-Sechskantaufnahme,, für, Zerkleinerer,, 35
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,56*
€ 22,07*
4 Tage
200
€ 5,90*
ab € 21,14*
€ 27,51*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 27,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,70*
€ 28,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,44*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.