Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 36 mm
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 36 mm
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 36 mm
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140426015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690108
EAN/GTIN:
     3165140426015
Suchbegriffe:
Bosch Zerkleinerer
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme. Schlagwerkzeug für Abbruchhämmer. Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 36 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2.000 kg
Bruttogewicht:
2.000 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachmeißel
SOL Date:
07.02.2006
Volumen:
0.000496 dm³
Abmessung Länge:
405 mm
Abmessung Breite:
35 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
400 x 36 mm
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
35
Weitere Suchbegriffe: Hand-Flachmeißel, Maurermeißel, Babynahrungszubereiter, Zerkleinerer, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, bosch kleingeräte+ht zerkleinerer, Meißeln, Schlagwerkzeuge Sechskantaufnahme, Schlagwerkzeuge für Abbruchhämmer, Meißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
192
€ 5,90*
ab € 21,29*
€ 27,47*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 27,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,40*
€ 27,61*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,81*
€ 28,10*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,97*
€ 28,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.