Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm
Bosch Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm
Bosch Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm
Bosch Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258424
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630003
EAN/GTIN:
     3165140029070
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Bosch Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Sechskant
Gesamtlänge:
400
Breite:
22
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
22
Spezifikation:
400 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, Wellenführung, flachmeißel sds, Bosch, Flachmeißel, mit, 19-mm-Sechskantaufnahme, abgedrehtem
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,00*
€ 18,62*
5 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 18,65*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 18,74*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 14,87*
€ 19,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618630007
ab € 24,77*
Zubehör
Bosch
1618630002
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.