Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-tlg., 25 mm, PH, PZ, Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-tlg., 25 mm, PH, PZ, Torx
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-tlg., 25 mm, PH, PZ, Torx
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-tlg., 25 mm, PH, PZ, Torx
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-tlg., 25 mm, PH, PZ, Torx
Artikel-Nr.:
     5417B-p256703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002563
EAN/GTIN:
     3165140401463
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-tlg., 25 mm, PH, PZ, Torx
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten.
S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art.
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt.
Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.

Das Set enthält:
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH
Weitere Informationen:
Länge mm:
25
Abmessungen Set mm:
90,0 x 65,0 x 21,5
Setgröße:
M1
Anzahl der Teile:
13
Spezifikation:
25 mm, 12+1tlg.
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, Bosch, Schrauberbit-Set, Robust, Line, M, Extra-Hart,
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,61*
€ 17,55*
6 Tage
53
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 20,12*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 20,85*
4 Tage
88
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 21,86*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,14*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,14* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.