Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p255769 Herst.-Nr.: 2608606739 EAN/GTIN: 3165140180047 |
| |
|
| | |
| Bosch Fächerschleifscheibe X571 Best for Metal, gewinkelt, 180 mm, 80, Glasgewebe Weitere Informationen: | | Empfohlene U/min: | - | Max. U/min: | - | Unterlage: | Glasgewebe | Kornart: | Zirkonkorund | Einsatzbereich: | Stahl | Typ: | X571 | Durchmesser: | 180 | Ausführung: | gewölbt | Scheibendurchmesser mm: | 180 | Spezifikation: | 180 mm, 22,23 mm, 80 | Hersteller: | Bosch | Korngröße: | 80 | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,59* | € 5,87* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,61* | € 5,89* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,86* | € 6,18* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,51* | € 6,19* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,97* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|