Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608606739 Herst.-Nr.: 2 608 606 739 EAN/GTIN: 3165140180047 |
| |
|
| | |
| Die X571 Best for Metal hat bei Schruppen von Schweißnähten und Schleifen grobstrukturierter Oberflächen eine hervorragende Lebensdauer. Ihr Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist bei extensiven Arbeiten an Metall robust und verschleißfest. Das Produkt ist für Metall bestimmt. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf dem X-Gewebe sorgt für Verschleißfestigkeit und hohe Lebensdauer bei hartem Einsatz. Trägerplatte sowohl gewinkelt als auch gerade und sowohl aus Glasfaser als auch aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser mm: | 180 | Bohrungsdurchmesser mm: | 22,23 | Körnung: | 80 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,57* | € 5,86* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,62* | € 5,88* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,52* | € 6,18* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,88* | € 6,18* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,01* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|