Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR, SDS-plus, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR, SDS-plus, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR, SDS-plus, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR, SDS-plus, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR, SDS-plus, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR, SDS-plus, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR, SDS-plus, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR, SDS-plus, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p255654
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611332101
EAN/GTIN:
     3165140463096
Suchbegriffe:
Bosch
Bohrhammer
GBH
4-32
Bosch Bohrhammer GBH 4-32 DFR, SDS-plus, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone
Bohrt bis zu 30 % schneller (Ø 25 mm) als andere Geräte seiner Klasse
Geringe Vibrationswerte von nur 10 m/s² für ermüdungsärmeres Arbeiten durch Bosch-Vibration-Control
Extrem robust durch Aluminiumgetriebegehäuse
Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
Kompakte Bauweise für perfekte Handhabung

Im Lieferumfang enthalten:
  • Maschine
  • Zusatzhandgriff
  • 310-mm-Tiefenanschlag
  • SDS-plus-Wechselfutter
  • Maschinentuch
  • Fetttube
  • Handwerkerkoffer

Das GBH 4-32 SET zusätzlich mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter.
Weitere Informationen:
Min. Frequenz:
50
Gewicht::
4,7 kg
Typ:
GBH 4-32 DFR SET
Max. Leerlaufdrehzahl:
3600
Leerlaufschlagzahl:
0-3600
Antriebsart:
Kabelgebunden
Schlagenergie:
4,2
Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen::
90 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
32
Ausführung:
Bohrhammer
Nenndrehzahl::
0–800 min-1
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
90
Bohr-Ø in Holz::
32 mm
Bohr-Ø in Stahl::
13 mm
max. Schlagzahl:
3600
Einzelschlagenergie::
4,2 J
Leerlaufdrehzahl:
0-800
Schlagzahl::
0–3600 min-1
Schlagzahl max.:
3600
Nennaufnahme::
900 W
Typ::
GBH 4-32 DFR SET
Aufbewahrung:
Handwerkerkoffer
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13
Max. Frequenz:
60
Titel:
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR
Produktart:
Bohrhammer mit SDS-plus
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen:
90 mm
Überlastkupplung:
ja
Positionierung:
Der schnellste Multihammer in der 4-kg-Klasse
Schlagenergie, max.:
4,2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 – 3.600 min-1
Stufenlose Drehzahlregelung:
nein
Power-Control:
nein
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Auto-Lock:
nein
Staubabsaugung:
nein
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
6 – 32 mm
Bosch-SDS-System:
ja
Electronic:
ja
Nenndrehzahl:
0 – 800 min-1
Constant-Electronic:
nein
Spannung, elektrisch:
230 V
Neuheit:
nein
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
900 W
Rechts-/Linkslauf:
ja
Packung (L/B/H):
480 x 360 x 130 mm
Maschine:
Ja
Gibt die elektrische Spannung an.:
230 V
Lieferumfang:
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)
Gewicht:
4,7 kg
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
6-32
Höhe:
133 mm
Breite:
377 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
13
Länge:
493 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
14 - 25 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
32 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
32 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
max. Einzelschlagenergie:
4,2 J
Spannung:
230 V
Hersteller:
Bosch
Leistungsaufnahme:
900 W
Weitere Suchbegriffe: DFR,, SDS-plus,
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 438,77*
€ 474,81*
61 Tage
37
pro Stück
Frei Haus
ab € 442,73*
€ 477,83*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 450,48*
€ 488,26*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 470,92*
€ 506,18*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 444,45*
€ 534,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,39*
€ 635,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,92*
€ 622,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,76*
€ 566,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,39*
€ 552,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,45*
€ 528,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 19,87*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,59*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,52*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,97*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,95*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,22*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 46,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.