Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Diamanttrennscheibe 125x22,23mm, SP-U, Universal SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Diamanttrennscheibe 125x22,23mm, SP-U, Universal SP
Metabo Diamanttrennscheibe 125x22,23mm, SP-U, Universal SP
Metabo Diamanttrennscheibe 125x22,23mm, SP-U, Universal SP
Artikel-Nr.:
     5417B-p251463
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62430700
EAN/GTIN:
     4007430172006
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
Segmenthöhe 10 mm
Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)
Weitere Informationen:
Segmentabmessungen:
7 mm
Hersteller:
Metabo
Höhe (Verpackung):
0,800 cm
Breite (Verpackung):
15,000 cm
Bruttogewicht:
0,161 kg
(Durchmesser x Bohrung):
125 x 22,23 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
13,300 cm
max. Drehzahl:
12200 U/min
Segmenthöhe:
7 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Metabo, 125x22,23mm,, SP-U,, Universal, SP
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,13*
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 8,15*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 12,98*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 13,13*
€ 5,46*
ab € 9,49*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.