| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2409762 Herst.-Nr.: 4043692406602 EAN/GTIN: 4043692406602 |
| |
|
| | |
| Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV
Ausführung: - Mesh-Obermaterial
- MPU INNOFLEX System
- XP metallfreie Durchtritthemmung
- Aluminiumkappe
- Spitzenschutz
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- clima-stream Konzept
- auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
SICHERHEITSSCHUHE S1P sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. II | Verschluss: | Klettverschluss | Serie: | Ergo-Med | Weite: | 10 | Internetfarbe: | grau | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 48 | Farbe: | anthrazit/schwarz | Material: | Textil | Ausführung: | Sandale | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Schutzkappe: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd-halbschuhe schwarz, herren sandalen, herrensandalen atlas, Atlas, Sicherheitssandale, Ergo-Med, 1605, XP, S1P |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 72,26* | € 88,57* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 73,22* | € 91,39* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,80* | € 91,68* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 78,53* | € 95,35* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,25* | € 96,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|