Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1600 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 anthrazit/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1600 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1600 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1600 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1600 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1600 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409688
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692387895
EAN/GTIN:
     4043692387895
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1600 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Aluminiumkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
47
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Ergo-Med
Weite:
10
Internetfarbe:
grau
Schutzkappe:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd schuhe atlas s1, herren sandalen, herrensandale gr47, Atlas, Sicherheitssandale, Ergo-Med, 1600, S1, ESD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,39*
€ 91,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,52*
€ 91,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,31*
€ 94,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,31*
€ 98,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 98,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,28*
€ 112,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,74*
€ 106,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,20*
€ 100,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,31*
€ 84,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.