Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 43 anthrazit/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 43 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 43 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 43 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 43 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 43 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409642
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692406831
EAN/GTIN:
     4043692406831
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 1305 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
43
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Ergo-Med
Weite:
12
Internetfarbe:
grau
Schutzkappe:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,33*
€ 90,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,44*
€ 90,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,19*
€ 93,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,57*
€ 97,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,21*
€ 98,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,29*
€ 111,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,57*
€ 106,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,10*
€ 98,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,32*
€ 96,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,19*
€ 89,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.