Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5200 S2 ESD SRC DGUV Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5200 S2 ESD SRC DGUV Gr. 47
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5200 S2 ESD SRC DGUV Gr. 47
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409478
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     18300 S2 47
EAN/GTIN:
     4043692363189
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5200 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Obermaterial: MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas Schuhfabrik
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
47
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 84,48*
€ 108,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,35*
€ 114,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,37*
€ 128,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,54*
€ 125,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,31*
€ 119,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,79*
€ 111,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,48*
€ 100,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.