Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9645 XP BOA S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9645 XP BOA S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9645 XP BOA S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9645 XP BOA S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9645 XP BOA S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9645 XP BOA S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408984
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692317502
EAN/GTIN:
     4043692317502
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9645 XP BOA S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • BOA Fit-System
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Serie:
Sportline
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,03*
€ 90,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 74,88*
€ 90,72*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 78,73*
€ 95,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 95,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,39*
€ 99,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,63*
€ 113,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,12*
€ 110,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 92,84*
€ 110,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,68*
€ 103,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,18*
€ 100,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,73*
€ 93,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
62600-43
ab € 74,70*
Sonstiges
Atlas
62612-42
ab € 74,55*
Sonstiges
Atlas
62612-44
ab € 74,89*
Sonstiges
Atlas
62612-45
ab € 74,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.