Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 20 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 38 schwarz/neon-grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 20 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 38 schwarz/neon-grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 20 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 38 schwarz/neon-grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 20 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 38 schwarz/neon-grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 20 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 38 schwarz/neon-grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408495
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692261911
EAN/GTIN:
     4043692261911
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 20 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Sportline
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
38
Farbe:
schwarz/neon-grün
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,42*
€ 76,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,07*
€ 76,25*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 64,13*
€ 80,12*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 81,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 68,84*
€ 83,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,12*
€ 95,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,93*
€ 91,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 64,13* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,33*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.