Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408270
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692201023
EAN/GTIN:
     4043692201023
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP S3 SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
GORE-TEX
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,87*
€ 99,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 81,68*
€ 99,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 102,15*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 82,91*
€ 102,33*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 98,81*
€ 106,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,33*
€ 121,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,23*
€ 116,89
pro Paar
ab 4 Paar
€ 97,94*
€ 116,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,48*
€ 108,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,91*
€ 98,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.