Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 40 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 40 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 40 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 40 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 40 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 40 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408163
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692364254
EAN/GTIN:
     4043692364254
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Flash
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,72*
€ 80,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,39*
€ 84,05*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,64*
€ 84,39*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 84,65*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 72,85*
€ 86,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,29*
€ 96,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,91*
€ 87,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.