Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W12 - Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W12 - Gr.42
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W12 - Gr.42
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408025
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692378176
EAN/GTIN:
     4043692378176
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Flash 4600 ESD
  • SRC
  • Sandale
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
42
Material:
Textil
Form:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
Internetfarbe:
blau
Farbe:
schwarz/blau
Weite:
12
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,24*
€ 80,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 83,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,23*
€ 83,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,78*
€ 87,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 87,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,86*
€ 99,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,10*
€ 95,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,34*
€ 94,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,77*
€ 85,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
90500-38
ab € 64,74*
Sonstiges
Atlas
90500-44
ab € 64,83*
Sonstiges
Atlas
90500-46
ab € 64,76*
Sonstiges
Atlas
90512-37
ab € 64,53*
Sonstiges
Atlas
90512-38
ab € 64,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.