Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale FLASH 4600 ESD S1 W12 Gr.42 black, royal blue, neon-yellow


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004286464
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9051242
EAN/GTIN:
     4043692378176
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 4600 ESD - S1 - W12 - Gr.42, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-D
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
black, royal blue, neon-yellow
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 81,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 83,71*
€ 4,90*
ab € 64,97*
€ 84,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,06*
€ 87,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 88,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,54*
€ 104,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,00*
€ 101,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,85*
€ 99,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,72*
€ 96,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,06*
€ 83,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
90500-38
ab € 64,57*
Sonstiges
Atlas
90500-44
ab € 64,38*
Sonstiges
Atlas
90500-46
ab € 64,81*
Sonstiges
Atlas
90512-37
ab € 64,46*
Sonstiges
Atlas
90512-38
ab € 64,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.