Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W12 41 blau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W12 41 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W12 41 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W12 41 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W12 41 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W12 41 blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407968
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692344751
EAN/GTIN:
     4043692344751
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
41
Internetfarbe:
blau
Farbe:
blau/schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,18*
€ 86,26*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 71,85*
€ 88,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,84*
€ 89,62*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 92,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 77,14*
€ 92,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,00*
€ 102,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,85*
€ 95,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,85*
€ 85,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.