Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1305 XP S1P SRC ESD DGUV W10 Gr. 42 anthrazit/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1305 XP S1P SRC ESD DGUV W10 Gr. 42 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1305 XP S1P SRC ESD DGUV W10 Gr. 42 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1305 XP S1P SRC ESD DGUV W10 Gr. 42 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1305 XP S1P SRC ESD DGUV W10 Gr. 42 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1305 XP S1P SRC ESD DGUV W10 Gr. 42 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407759
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692363998
EAN/GTIN:
     4043692363998
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1305 XP S1P SRC ESD DGUV

Ausführung:
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • clima-stream Konzept
  • ESD-Ausstattung
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU INNOFLEX System
  • Mesh-Obermaterial

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Atlas Schuhfabrik
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
42
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Textil
Farbe:
anthrazit/schwarz
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 72,00*
€ 85,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,72*
€ 85,50*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 70,00*
€ 85,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,62*
€ 86,44*
3 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 75,00*
€ 89,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,07*
€ 98,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,28*
€ 91,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,50*
€ 89,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.