Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1000 ESD Gr. 41 royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1000 ESD Gr. 41 royal blue
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1000 ESD Gr. 41 royal blue
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1000 ESD Gr. 41 royal blue
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 1000 ESD Gr. 41 royal blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407702
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692345260
EAN/GTIN:
     4043692345260
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 1000 ESD - S1 - W10 

  • SRC
  • Halbschuh
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
blau
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
41
Farbe:
royal blue
Material:
Textil
Form:
Sicherheitshalbschuh
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 82,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,39*
€ 82,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,91*
€ 85,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,06*
€ 88,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 89,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,47*
€ 96,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,68*
€ 90,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,11*
€ 88,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.