Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W14 Gr. 40 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W14 Gr. 40 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W14 Gr. 40 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W14 Gr. 40 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W14 Gr. 40 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W14 Gr. 40 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407634
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692179469
EAN/GTIN:
     4043692179469
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • 3D-Dämpfungssystem
  • SOFT-Nubukleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • ESD-Ausstattung
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • MPU INNOFLEX System
  • zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
40
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Ergo-Med
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
14
Internetfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,45*
€ 103,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,21*
€ 105,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 105,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 89,28*
€ 109,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 113,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,18*
€ 129,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,20*
€ 125,19
pro Paar
ab 4 Paar
€ 104,87*
€ 124,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,23*
€ 113,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,28*
€ 106,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,37*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.