Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407621
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692178899
EAN/GTIN:
     4043692178899
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 600 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • 3D-Dämpfungssystem
  • SOFT-Nubukleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • ESD-Ausstattung
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • MPU INNOFLEX System
  • zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Ergo-Med
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
42
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,45*
€ 87,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,41*
€ 89,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,08*
€ 89,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,65*
€ 92,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,02*
€ 96,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,89*
€ 110,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,00*
€ 98,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,16*
€ 96,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,65*
€ 88,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,40*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,90*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.