Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV W14 Gr. 45 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV W14 Gr. 45 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV W14 Gr. 45 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV W14 Gr. 45 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV W14 Gr. 45 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407473
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692369709
EAN/GTIN:
     4043692369709
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 2000 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Ergo-Med
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
14
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
45
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Material:
Textil
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,63*
€ 107,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,03*
€ 109,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 89,48*
€ 110,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,63*
€ 114,38*
27 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 96,12*
€ 115,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,06*
€ 130,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 105,17*
€ 125,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,59*
€ 117,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,79*
€ 113,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,48*
€ 106,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,14*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,40*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.