Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 905 S3 SRC HI HRO DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 905 S3 SRC HI HRO DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 905 S3 SRC HI HRO DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 905 S3 SRC HI HRO DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 905 S3 SRC HI HRO DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407412
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692252452
EAN/GTIN:
     4043692252452
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 905 S3 SRC HI HRO DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • DuoSoft Sohlentechnologie
  • Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
  • Norm: EN ISO 20345 S3 SRC HI HRO
  • hitzebeständige Laufsohle

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
DUOSOFT
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
Stiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,37*
€ 82,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,74*
€ 84,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,48*
€ 86,81*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 69,30*
€ 86,88*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 82,60*
€ 89,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,88*
€ 103,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,39*
€ 99,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,15*
€ 93,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,29*
€ 89,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,30*
€ 82,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.