Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W12 - Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W12 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W12 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W12 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W12 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 765 HI HRO - S3 - W12 - Gr.45
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407386
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692183480
EAN/GTIN:
     4043692183480
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Schweißer Sicherheitsstiefel Duo Soft 765 S3 DGUV HI P 

  • SRC
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • Waterproof-Glattleder
  • DuoSoft Sohlentechnologie
  • Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 weite 12 gr.45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas, DUO, SOFT, 765, HI
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 65,93*
€ 82,83*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,34*
€ 83,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,97*
€ 83,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 83,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,63*
€ 85,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,83*
€ 98,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,60*
€ 94,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.