Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh C 6315 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 49 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh C 6315 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 49 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh C 6315 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 49 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh C 6315 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 49 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh C 6315 XP S3 ESD SRC DGUV Gr. 49 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407057
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692375533
EAN/GTIN:
     4043692375533
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh C 6315 XP S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Kunststoffkappe,
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
49
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
C Tec
Schutzkappe:
Kunststoff
Weite:
10
Farbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,52*
€ 102,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 105,65*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 86,20*
€ 106,40*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 102,22*
€ 110,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 111,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,40*
€ 126,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,35*
€ 121,80
pro Paar
ab 4 Paar
€ 102,03*
€ 121,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,74*
€ 110,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,20*
€ 102,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.