Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale C 1605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 anthrazit/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale C 1605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale C 1605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale C 1605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale C 1605 XP S1P ESD SRC DGUV Gr. 40 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406992
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692375922
EAN/GTIN:
     4043692375922
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Atlas Sicherheitssandale C 1605 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Kunststoffkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
 

Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
C Tec
Hersteller-Nr.:
26100
Schutzkappe:
Kunststoff
Weite:
10
Internetfarbe:
grau
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
40
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,24*
€ 85,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 86,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,39*
€ 87,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,07*
€ 89,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,76*
€ 89,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,13*
€ 103,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,35*
€ 98,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,22*
€ 89,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,39*
€ 80,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.