Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale BS 46 O1 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sandale BS 46 O1 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sandale BS 46 O1 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sandale BS 46 O1 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sandale BS 46 O1 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406966
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692307510
EAN/GTIN:
     4043692307510
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sandale BS 46 O1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Berufsschuhe O1 
sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
·        geschlossener Fersenbereich 
·        Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
·        Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
·        Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich 
Weitere Informationen:
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Berufsschuh
Hersteller-Nr.:
54000
Schutzkappe:
Nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
O1
Größe:
41
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, atlas sandale 41, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sandale, BS, 46, O1, ESD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,58*
€ 73,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,07*
€ 74,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 74,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,06*
€ 76,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,45*
€ 80,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,98*
€ 91,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,31*
€ 86,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,47*
€ 80,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,06*
€ 71,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.