Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 42 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 42 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406889
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692331300
EAN/GTIN:
     4043692331300
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SOFT-Nubukleder
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Alu-Tec
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
42
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,90*
€ 75,63*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 61,01*
€ 75,64*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 64,12*
€ 79,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 80,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 68,73*
€ 82,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,47*
€ 91,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,16*
€ 84,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,63*
€ 82,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 64,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
15800-42
ab € 61,13*
Sonstiges
Atlas
15800-43
ab € 61,41*
Sonstiges
Atlas
15800-44
ab € 61,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.