Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 47 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406880
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692331249
EAN/GTIN:
     4043692331249
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 62 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SOFT-Nubukleder
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
47
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Alu-Tec
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,23*
€ 76,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 77,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 77,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,15*
€ 80,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,77*
€ 83,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,15*
€ 95,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,43*
€ 90,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,42*
€ 84,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,14*
€ 83,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.