Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 49 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 49 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406868
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692139104
EAN/GTIN:
     4043692139104
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Alu-Tec
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
49
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,66*
€ 91,43*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,55*
€ 93,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,74*
€ 93,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 75,30*
€ 94,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,84*
€ 97,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,86*
€ 111,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,66*
€ 107,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,02*
€ 101,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,60*
€ 98,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-49
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
ab € 10,56*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.