Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406854
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692108063
EAN/GTIN:
     4043692108063
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Alu-Tec
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
49
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 73,19*
€ 89,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,83*
€ 91,13*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,34*
€ 94,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 94,75*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 98,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,43*
€ 112,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,18*
€ 108,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,68*
€ 100,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,46*
€ 98,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,34* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-49
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
ab € 10,56*
Zubehör
Atlas
ab € 10,52*
Zubehör
Atlas
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.